Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 1 1,16 mm

Cod articol: 481050 1,16

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 22,30 € /buc.
  • 7,70 € /buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN EN ISO 3650
    Dim. nominală 1,16 mm
    Clasa de toleranţă 1
    Material Oţel special aliat, călit şi detensionat
    Tip produs Cală plan-paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 481050 1,16
    EAN / GTIN 4045197209481
    Număr producător 481050 1,16

    Descriere

    Execuţie:

    Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare. Ref. 0,5 până la 10– secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 până la 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
    Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
    Clasa de toleranţă 1 pentru controlul etaloanelor de verificare, al calibrelor-etalon şi pentru reglarea aparatelor de măsurare pentru lungimi, precum şi pentru lucrări obişnuite de măsurare, în sala de control.
    Alt model similar Cod 480450.

    Notă:

    Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 1 1,16 mm

    Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 1 1,16 mm

    La cerere
    În stoc
    70 livrabil imediat
    25,00 €
    La cerere
    Livrabil în 3-4 săptămâni
    0 livrabil imediat
    49,80 €
    Dim. nominală 1,16 1,16
    Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Clasa de toleranţă 1 0
    Material Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat
    Tip produs Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături