NPMT 050304R-HF-I IC948 Plăcuţe pentru capetele de găurire DSD-EF / DDD-EF

Cod articol: 4809380
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FINEBEAM
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4809380
    EAN / GTIN 7291075448276
    Număr producător 4809380
    L-Număr L24250 95

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru capetele de găurire DSD-EF / DDD-EF

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 5.5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături