{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire interval de cântărire superior | 20 g | |
Plajă maximă de cântărire | 0 kg - 60 kg | |
Citire | 10 g | |
Reproductibilitate | 20 g | |
Denumirea producătorului | Tip EOC | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 2 s | |
Greutate minimă pe bucată | 20 g | |
Dimensiuni platou cântar | 500×400 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Greutate netă | 9 kg | |
Tip produs | Cântar cu platformă |
Cod articol | 479606 60L | |
EAN / GTIN | 4045761192300 | |
Număr producător | EOC 60K-2L |