Cântar cu platformă, tip EOC 35 kg

Cod articol: 479606 35
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 81,40 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire interval de cântărire superior 10 g
Plajă maximă de cântărire 0 kg - 35 kg
Citire 5 g
Reproductibilitate 10 g
Denumirea producătorului Tip EOC
Interfaţă Interfaţă RS232C
Clasă de protecţie IP IP 65
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 2 s
Greutate minimă pe bucată 10 g
Dimensiuni platou cântar 300×300 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate netă 5,2 kg
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479606 35
EAN / GTIN 4045761192409
Număr producător EOC 30K-3

Descriere

Execuţie:

  • Cântar robust cu platformă, din inox, utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial şi balanţă de numărat.
  • Cântar cu două zone de cântărire, cu comutare automată a citirii (citire mai precisă în jumătatea de jos a zonei de cântărire).
  • Unitate de afişare cu înălţimea cifrelor de 24 mm independente de platformă; reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil.
  • Mobilitate ridicată datorită opţiunii de funcţionare cu acumulator şi construcţiei compacte.
  • Un semnal optic şi acustic susţine porţionarea, dozarea sau sortarea în intervalul de toleranţă.
  • Calcularea procentului: Permite cântărirea raportată la o anumită valoare prestabilită (100%) şi constatarea diferenţelor faţă de această valoare nominală.
  • Numărarea bucăţilor: Calculare rapidă a numărului de bucăţi cu funcţia simplă de numărare. Cantitatea de referinţă la alegere:
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, disponibilă la cerere).

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor pentru reţea, picior pentru masă şi suport pentru fixare pe perete, husă de protecţie.
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
    Plajă maximă de cântărire (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături