Cântar de precizie, tip PCB 360 g

Cod articol: 479511 360

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 81,40 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Plajă maximă de cântărire 360 g
    Citire 0,001 g
    Reproductibilitate 0,001 g
    Liniaritate ±0,005 g
    Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 3 s
    Greutate minimă pe bucată 0,02 g
    Dimensiuni platou cântar ⌀ 82 mm
    Lăţime 163 mm
    Adâncime 245 mm
    Înălţime 79 mm
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
    Greutate netă 0,84 kg
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 479511 360
    EAN / GTIN 4045761243187

    Descriere

    Execuţie:

    • Este posibilă alimentarea de la reţea sau cu baterii. Închidere automată (auto-off) după 3 minute.
    • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).
    • Numărarea bucăţilor: Numărarea bucăţilor de referinţă poate fi selectată la 5, 10, 25, 50 buc. Comutarea afişajului de la bucată la greutate.
    • Recepţie: înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor de recepţie (total net).

    Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfaţă KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date şi de comenzi, fără efort de instalare.

    Livrare:

    Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.

    Accesorii opţionale:

    Baterie Cod 081561 Ref. 6LR61; acumulator intern la cerere. La cerere, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfaţă cum ar fi RS 232 sau USB.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături