{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 10.000 g | |
Citire | 0,1 g | |
Reproductibilitate | 0,1 g | |
Liniaritate | ±0,3 g | |
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 3 s | |
Greutate minimă pe bucată | 2 g | |
Dimensiuni platou cântar | 150×170 mm | |
Lăţime | 163 mm | |
Adâncime | 245 mm | |
Înălţime | 79 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 6LR61 | |
Greutate netă | 1,4 kg | |
Tip produs | Cântar de precizie |
Cod articol | 479511 10000 | |
EAN / GTIN | 4045761243156 |