{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 0 g - 6.000 g | |
Citire | 0,1 g | |
Denumirea producătorului | EMB | |
Dimensiuni platou cântar | ⌀ 150 | |
Lăţime | 170 mm | |
Adâncime | 244 mm | |
Înălţime | 39 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Greutate netă | 0,55 kg | |
Tip produs | Cântar compact |
Cod articol | 479450 6000 | |
EAN / GTIN | 4045761111387 | |
Număr producător | EMB 6000-1 |