Cântar compact tip EMB 200 g

Cod articol: 479450 200
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 81,40 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Plajă maximă de cântărire 0 g - 200 g
    Citire 0,01 g
    Denumirea producătorului EMB
    Dimensiuni platou cântar ⌀ 105
    Lăţime 170 mm
    Adâncime 244 mm
    Înălţime 39 mm
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
    Greutate netă 0,5 kg
    Tip produs Cântar compact

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 479450 200
    EAN / GTIN 4045761068469
    Număr producător EMB 200-2

    Descriere

    Execuţie:

    Cântar compact simplu, deosebit de uşor.
    Operare extrem de simplă prin intermediul a 2 taste.
    • Funcţie tară (funcţie de cântărire cumulativă) pentru aducerea simplă la zero a afişajului.
    • Funcţionare cu baterii, închidere automată (Auto-Off) după 3 minute.
    • Este posibilă conectarea unui adaptor de reţea.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.