{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 500 g | |
Citire | 0,1 g | |
Lăţime | 100 mm | |
Adâncime | 130 mm | |
Înălţime | 18 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Greutate netă | 0,18 kg | |
Tip produs | Cântar compact |
Cod articol | 479446 500 | |
EAN / GTIN | 4045761217539 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cântar de buzunar tip TGC, Plajă maximă de cântărire: 500g
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
21,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,1 g | 0,1 g |
Număr de baterii incluse | 2 | 2 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Înălţime | 18 mm | 16 mm |
Plajă maximă de cântărire | 500 g | 0 g - 500 g |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081551 LR3 |
Tip produs | Cântar compact | Cântar compact |