{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 0 g - 500 g | |
Citire | 0,1 g | |
Lăţime | 72 mm | |
Adâncime | 115 mm | |
Înălţime | 16 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR3 | |
Greutate netă | 0,18 kg | |
Tip produs | Cântar compact |
Cod articol | 479442 500 | |
EAN / GTIN | 4045197521064 | |
Număr producător | 479442 500 |