Cântar cu cârlig tip HFD 3000 kg

Cod articol: 479439 3000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de baterii incluse 2
    Citire 200 g
    Citire interval de cântărire median 500 g
    Citire interval de cântărire superior 1.000 g
    Marja de eroare din valoarea maximă 0,2 %
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Lăţime carcasă 194 mm
    Adâncime carcasă 145 mm
    Înălţime carcasă 129 mm
    Lungimea totală 421 mm
    Greutate netă 10 kg
    Temperatură de regim (de funcţionare) -10 °C - 40 °C
    Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 479439 3000
    EAN / GTIN 4045761202764
    Număr producător HFD 3T-3

    Descriere

    Execuţie:

    Afişaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar şi la distanţe mari. Funcţie Data-Hold pentru menţinerea valorii afişate.
    Cântar cu cârlig robust, cu rezoluţie înaltă până la 12 tone. Înălţimea cifrelor 30 mm. Durată de funcţionare a acumulatorului cca. 30 h.

    Livrare:

    Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru reţea. cântar incl acumulator și adaptor pentru reţea.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături