{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de baterii incluse | 2 | |
Citire | 1.000 g | |
Citire interval de cântărire median | 2.000 g | |
Citire interval de cântărire superior | 5.000 g | |
Marja de eroare din valoarea maximă | 0,2 % | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Lăţime carcasă | 194 mm | |
Adâncime carcasă | 145 mm | |
Înălţime carcasă | 129 mm | |
Lungimea totală | 573 mm | |
Greutate netă | 20 kg | |
Temperatură de regim (de funcţionare) | -10 °C - 40 °C | |
Tip produs | Cântar cu suspendare / cu cârlig |
Cod articol | 479439 12000 | |
EAN / GTIN | 4045761202740 | |
Număr producător | HFD 10T-3 |