Cântar cu suspendare, tip HCB 200P kg

Cod articol: 479435 200P

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3
Plajă maximă de cântărire 0 kg - 200 kg
Citire 100 g
Denumirea producătorului HCB
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Alimentare cu energie Cu baterii
Lăţime carcasă 80 mm
Adâncime carcasă 45 mm
Înălţime carcasă 150 mm
Greutate netă 0,6 kg
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479435 200P
EAN / GTIN 4045761069039
Număr producător HCB 200K100

Descriere

Execuţie:

  • Deservire foarte simplă prin 3 taste.
  • Cu tastă de tarare, se agaţă un recipient gol şi se reglează afişajul la zero.
  • Tasta Hold (de menţinere), afişarea poate fi blocată pentru 5 secunde.
  • Unităţile de cântărire se pot schimba pe kg, N şi lb.

Livrare:

Inclusiv carabină din oţel inoxidabil, cârlig S din oţel inoxidabil (la măr. 500 / 1000 nu este în variantă standard) şi 3 baterii cod 081561 tip LR6.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Plajă maximă de cântărire (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături