Cântar cu suspendare, tip HCB 200 kg

Cod articol: 479435 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3
Plajă maximă de cântărire 0 kg - 200 kg
Citire 500 g
Denumirea producătorului HCB
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Alimentare cu energie Cu baterii
Lăţime carcasă 80 mm
Adâncime carcasă 45 mm
Înălţime carcasă 150 mm
Greutate netă 0,6 kg
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479435 200
EAN / GTIN 4045761030121
Număr producător HCB 200K500

Descriere

Execuţie:

  • Deservire foarte simplă prin 3 taste.
  • Cu tastă de tarare, se agaţă un recipient gol şi se reglează afişajul la zero.
  • Tasta Hold (de menţinere), afişarea poate fi blocată pentru 5 secunde.
  • Unităţile de cântărire se pot schimba pe kg, N şi lb.

Livrare:

Inclusiv carabină din oţel inoxidabil, cârlig S din oţel inoxidabil (la măr. 500 / 1000 nu este în variantă standard) şi 3 baterii cod 081561 tip LR6.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Plajă maximă de cântărire (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături