{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de baterii incluse | 2 | |
Plajă maximă de cântărire | 60 kg | |
Citire | 20 g | |
Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
Marja de eroare din valoarea maximă | 0,2 % | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Tastă de memorare a valorii | da | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Durată de funcţionare a bateriei | 20 h | |
Lăţime carcasă | 194 mm | |
Adâncime carcasă | 79 mm | |
Înălţime carcasă | 97 mm | |
Lungimea totală | 276 mm | |
Greutate netă | 1,1 kg | |
Temperatură de regim (de funcţionare) | 0 °C - 40 °C | |
Tip produs | Cântar cu suspendare / cu cârlig |
Cod articol | 479434 60 | |
EAN / GTIN | 4045761214163 | |
Număr producător | HCD 60K-2 |