Cântar cu cârlig tip HCD 300 kg

Cod articol: 479434 300
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2
Plajă maximă de cântărire 300 kg
Citire 100 g
Afişaj cu iluminare de fundal da
Marja de eroare din valoarea maximă 0,2 %
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tastă de memorare a valorii da
Alimentare cu energie Cu baterii
Durată de funcţionare a bateriei 20 h
Lăţime carcasă 194 mm
Adâncime carcasă 79 mm
Înălţime carcasă 97 mm
Lungimea totală 276 mm
Greutate netă 1,1 kg
Temperatură de regim (de funcţionare) 0 °C - 40 °C
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479434 300
EAN / GTIN 4045761214170
Număr producător HCD 300K-1

Descriere

Execuţie:

Afişaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar şi la distanţe mari. Funcţie Data-Hold pentru menţinerea valorii afişate.
Mobilitate ridicată datorită construcţiei stabile şi uşoare. Durată de funcţionare a acumulatorului cca 20 h.

Livrare:

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru reţea. Inclusiv 4× baterie Cod 081561 LR6.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.