Cântar cu suspendare tip CH 50 kg

Cod articol: 479430 50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1
Plajă maximă de cântărire 0 kg - 50 kg
Citire 100 g
Denumirea producătorului CH
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
Alimentare cu energie Cu baterii
Lăţime carcasă 90 mm
Adâncime carcasă 30 mm
Înălţime carcasă 176,5 mm
Greutate netă 0,35 kg
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479430 50
EAN / GTIN 4045761027183
Număr producător CH 50K100

Descriere

Execuţie:

  • Deservire foarte simplă prin 3 taste.
  • Cu tastă de tarare, se agaţă un recipient gol şi se reglează afişajul la zero.
  • Tasta Hold (de menţinere), afişarea poate fi blocată pentru 5 secunde.
  • Unitățile de cântărire se pot schimba pe kg, N și lb.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.