Cântar cu suspendare tip CH 15 kg

Cod articol: 479430 15

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de baterii incluse 1
    Plajă maximă de cântărire 0 kg - 15 kg
    Citire 20 g
    Denumirea producătorului CH
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Lăţime carcasă 90 mm
    Adâncime carcasă 30 mm
    Înălţime carcasă 176,5 mm
    Greutate netă 0,35 kg
    Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 479430 15
    EAN / GTIN 4045761027169
    Număr producător CH 15K20

    Descriere

    Execuţie:

    • Deservire foarte simplă prin 3 taste.
    • Cu tastă de tarare, se agaţă un recipient gol şi se reglează afişajul la zero.
    • Tasta Hold (de menţinere), afişarea poate fi blocată pentru 5 secunde.
    • Unitățile de cântărire se pot schimba pe kg, N și lb.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.