{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de aplicare maxim | 2.500 N | |
Avans (cursă maximă) | 120 mm | |
Avans (per rotaţie) | 1 mm | |
Înălţimea sălii de încercări | 600 mm | |
Adâncimea sălii de încercări | 120 mm | |
Racord bucşă elastică | M6 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Lungime | 280 mm | |
Lăţime | 200 mm | |
Înălţime | 960 mm | |
Tip produs | Banc de probă |
Cod articol | 478996 2500-600 | |
EAN / GTIN | 4260244680987 |