Banc de probă manual FMT-220 cu mâner de fixare 1000-600

Cod articol: 478996 1000-600
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de aplicare maxim 1.000 N
Avans (cursă maximă) 120 mm
Avans (per rotaţie) 1 mm
Înălţimea sălii de încercări 600 mm
Adâncimea sălii de încercări 120 mm
Racord bucşă elastică M6
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungime 280 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime 960 mm
Tip produs Banc de probă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478996 1000-600
EAN / GTIN 4260244680970

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie robustă din aluminiu / oţel inoxidabil cu capacitate de încărcare de până la 2500 N cu şină de ghidare suplimentară.
  • Ghidare perfectă la măsurările de presiune şi de tracţiune, datorită unităţii suplimentare liniare.
  • Poziţionare precisă datorită angrenajului reglabil pe înălţime a cursei axului, cu o roată de mână.
  • Placa mesei cu posibilităţi de fixare elementele de prindere sau plăcile cu canale.
  • Placă de montaj foarte flexibilă pentru aparatele digitale de măsurare a forţei.
  • Mânerul de fixare lateral poate fi înlocuit cu o unitate motor.

Aplicaţie:

Pentru testări simple şi în funcţie de viteză a materialelor, a substanţelor, a elementelor constructive şi a componentelor, în siguranţa calităţii sau în producţie.

Livrare:

Banc de probă vertical cu acţionare prin rotiţă manuală, inclusiv elemente de fixare pentru aparatele de măsurare a forţei şi manual de utilizare (aparatul de măsurare a forţei trebuie comandat separat).

Accesorii opţionale:

Aparate digitale pentru măsurarea forţei Cod 478980478987. Posibilitate reechipare accesoriu motor. Placă cu canale în T inclusiv 4 piuliţe T FMT-937 la cerere.