{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±10 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Material | Oţel C | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 6 mm | |
Grosime | 0,5 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478515 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050001054760 | |
Număr producător | 224 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolă bandă calibrată ⌀ 6 mm×5 m 0,5 mm
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Eroare de toleranţă | ±10 µm | ±10 µm | ±10 µm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 6 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lungime rolă | 5 m | 5 m | 10 m |
Material | Oţel C | Oţel C | Oţel C |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată | Bandă calibrată |