Rolă bandă calibrată ⌀ 6 mm×5 m 0,3 mm

Cod articol: 478515 0,3
(2,41 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±7 µm
Standard Normă de fabricaţie
Material Oţel C
Lungime rolă 5 m
Lăţime rolă 6 mm
Grosime 0,3 mm
Tip produs Bandă calibrată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478515 0,3
EAN / GTIN 2050001054746
Număr producător 220

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel pentru lere laminată la rece, oţel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ştearsă de la Ref. 0,02 (excepţie Cod 478502 de la Ref. 0,08).
Rulată într-o cutie de plactic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.
Oţel C − oţel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, călit, suprafaţă lustruită (Ref. 0,01 şi 0,02 inoxidabil).

Aplicaţie:

În fabricarea de dispozitive şi scule pentru ajustarea componentelor maşinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranţă, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor şi ghidajelor, pentru reglarea valţurilor de imprimare şi de presiune.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Rolă bandă calibrată ⌀ 6 mm×5 m  0,3 mm

Rolă bandă calibrată ⌀ 6 mm×5 m 0,3 mm

La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
12,05 €
(2,41 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
12,05 €
(2,41 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
20,34 €
(2,03 € / 1 Metre)
Grosime 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm
Eroare de toleranţă ±7 µm ±7 µm ±7 µm
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Lăţime rolă 6 mm 12,7 mm 12,7 mm
Lungime rolă 5 m 5 m 10 m
Material Oţel C Oţel C Oţel C
Tip produs Bandă calibrată Bandă calibrată Bandă calibrată

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături