{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±3 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | Oţel C | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,06 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478502 0,06 | |
EAN / GTIN | 4045197524355 | |
Număr producător | 478502 0,06 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m, Oţel C, Grosime: 0,06mm
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,06 mm | 0,06 mm |
Eroare de toleranţă | ±3 µm | ±3 µm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lungime rolă | 5 m | 5 m |
Material | Oţel C | inoxidabil |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată |