Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m 0,02 mm

Cod articol: 478502 0,02
(8,98 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±2 µm
Standard Normă de fabricaţie
Toleranță T3
Material Oţel C
Lungime rolă 5 m
Lăţime rolă 12,7 mm
Grosime 0,02 mm
Tip produs Bandă calibrată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478502 0,02
EAN / GTIN 4045197524317
Număr producător 478502 0,02

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel pentru lere laminată la rece, oţel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ştearsă de la Ref. 0,02 (excepţie Cod 478502 de la Ref. 0,08).
Rulată într-o cutie de plactic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.
Oţel C − oţel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, călit, suprafaţă lustruită (Ref. 0,01 şi 0,02 inoxidabil).

Aplicaţie:

În fabricarea de dispozitive şi scule pentru ajustarea componentelor maşinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranţă, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor şi ghidajelor, pentru reglarea valţurilor de imprimare şi de presiune.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m  0,02 mm

Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m 0,02 mm

La cerere
În stoc
558 livrabil imediat
44,91 €
(8,98 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
85,08 €
(8,51 € / 1 Metre)
Grosime 0,02 mm 0,02 mm
Eroare de toleranţă ±2 µm ±2 µm
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Lăţime rolă 12,7 mm 12,7 mm
Lungime rolă 5 m 10 m
Material Oţel C Oţel C
Tip produs Bandă calibrată Bandă calibrată

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături