{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Grosimea lamelelor | 0,05 – 1,0 (increment 0,05) mm | |
Număr de lamele | 20 | |
Lungimea pânzei | 150 mm | |
Material | Oţel | |
Tip produs | Leră cu palpator |
Cod articol | 478242 20 | |
EAN / GTIN | 2050002071827 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leră, oţel, calibrată 20
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
801 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
12.767 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.010 livrabil imediat
|
|
Lungimea pânzei | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Grosimea lamelelor | 0,05 – 1,0 (increment 0,05) mm | 0,05−1,0 (increment 0,05) mm | 0,05−1,0 (increment 0,05) mm | 0,05−1,0 (increment 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (0,5 crescător) mm |
Număr de lamele | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Material | Oţel | Oţel | Oţel | alamă | Oţel |
Tip produs | Leră cu palpator | Leră cu palpator | Leră cu palpator | Leră cu palpator | Leră cu palpator |
Toleranță | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |