Leră, oţel, T2, Număr de lamele: 20

Cod articol: 478200 20
Reducere
6,13 €
Setați prețul 20 buc. (0,23 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
10.320 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de lamele Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Precizia T2
Standard Normă de fabricaţie
Toleranță T3
Grosimea lamelelor 0,05−1,0 (increment 0,05) mm
Număr de lamele 20
Lungimea pânzei 100 mm
Material Oţel
Tip produs Leră cu palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478200 20
EAN / GTIN 4045197207470
Număr producător 478200 20

Descriere

Execuţie:

Lamele din oţel pentru arcuri cu inscripţionare clară. Lamele din oţel cu lăţime egală, pliante datorită articulaţiei nituite. Lamele din oţel, de formă conică, într-o carcasă nichelată ce poate fi blocată.
Leră din oţel, acurateţe T2.
Leră.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Leră, oţel, T2, Număr de lamele: 20

Leră, oţel, T2, Număr de lamele: 20

La cerere
În stoc
10.320 livrabil imediat
6,13 €
4,60 €
(0,23 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
909 livrabil imediat
10,45 €
(0,52 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
31,62 €
(1,58 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2.431 livrabil imediat
17,15 €
(0,86 € / 1 buc.)
Grosimea lamelelor 0,05−1,0 (increment 0,05) mm 0,05−1,0 (increment 0,05) mm 0,05−1,0 (increment 0,05) mm 0,05 – 1,0 (0,5 crescător) mm
Număr de lamele 20 20 20 20
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Material Oţel Oţel alamă Oţel
Tip produs Leră cu palpator Leră cu palpator Leră cu palpator Leră cu palpator
Toleranță T3 T3 T3 T3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături