{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Domeniu de măsurare temperatură (senzor extern) | -40 – 120 °C | |
Domeniu de măsurare temperatură (senzor intern) | -35 °C - 55 °C | |
Eroare de toleranţă temperatură (senzor extern) | ±0,3 °C | |
Eroare de toleranţă temperatură (senzor intern) | ±0,5 °C | |
Denumirea producătorului | 175 T2 | |
Interfaţă | Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Tip de senzor extern | NTC | |
Lungime | 89 mm | |
Lăţime | 55 mm | |
Înălţime | 30 mm | |
Tip produs | Înregistrator de date |
Cod articol | 474180 175T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011092 | |
Număr producător | 0572 1752 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |