Înregistrator de date 175H1

Cod articol: 474180 175H1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 109,00 € /buc.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Domeniu de măsurare temperatură (senzor intern) -20 °C - 55 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă 0 % - 100 %
Eroare de toleranţă temperatură (senzor extern) ±0,5 °C
Eroare de toleranţă temperatură (senzor intern) ±0,4 °C
Eroare de toleranţă umiditate relativă ±2 %
Denumirea producătorului 175 H1
Interfaţă Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Lungime 149 mm
Lăţime 55 mm
Înălţime 30 mm
Tip produs Înregistrator de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Număr producător 0572 1754

Descriere

Execuţie:

Înregistrator de date cu 2 canale, robust şi compact, cu afişaj mare, cu fundal iluminat. Memorie internă pentru 1 milion de valori măsurate. Siguranţă mare a datelor şi cu baterie descărcată. Interval de măsurare reglabil între 10 s şi 24 h. Durabilitatea bateriei ≥ 3 ani (interval de măsurare 15 min., 25 °C). Două interfeţe standard (mini-USB şi card SD) pentru programarea şi citirea uşoară a datelor înregistrate prin intermediul unei conexiuni directe la un PC.
Măsurare suplimentară şi memorare a valorilor umidităţii relative.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, închizător, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 şi certificat de etalonare, software ComSoft Basic V5 disponibil gratuit pentru descărcare.

Accesorii opţionale:

Cablu USB 474183 Ref. USB.