{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Messbereich | -50 până la +350 pentru scurt timp până la 500 °C | |
Rezoluţie | 0,1 °C | |
Eroare de toleranţă (-50,0 până la 99,9 °C) | ±1 °C | |
Eroare de toleranţă domeniu de măsurare rămas | ±1 % | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Mărimi măsurate | °C / °F | |
⌀ tub senzor | 12 mm | |
Lungimea tubului sondei | 150 mm | |
Timp de răspuns t99 | 5 s | |
Durata de viaţă a bateriei cca. | 1.000 h | |
Tip produs | Aparate de măsurare a temperaturii |
Cod articol | 474080 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547008375 | |
Număr producător | 0560 9056 |