Termometru cu senzor de temperatură, Tip: T1

Cod articol: 474080 T1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Domeniu de măsurare -50 până la +350 pentru scurt timp până la 500 °C
Rezoluţie 0,1 °C
Eroare de toleranţă (-50,0 până la 99,9 °C) ±1 °C
Eroare de toleranţă domeniu de măsurare rămas ±1 %
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Mărimi măsurate °C / °F
⌀ tub senzor 3 mm
Lungimea tubului sondei 200 mm
Timp de răspuns t99 10 s
Durata de viaţă a bateriei cca. 1.000 h
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Identificare și clasificare

Cod articol 474080 T1
Copiaţi
EAN / GTIN 4029547008368
Copiaţi
Număr producător 0560 9055
Copiaţi
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Mini-aparat de măsurare a temperaturii în format de buzunar.
Precizie înaltă (termocuple tip K).
Cap pivotant brevetat (180°).
Stick de temperatură cu senzor de cufundare / penetrare pentru măsurarea gazelor şi a lichidelor, substanţe moi sau sub formă de pulbere în aer.

Livrare:

Inclusiv clemă de fixare, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descărcări și documente

Produse potrivite