Aparat de măsură a temperaturii şi umidităţii, cu infraroşu 835T2

Cod articol: 474022 835T2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 241,00 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Domeniu de măsurare -10 °C - 1.500 °C
Rezoluţie în infraroşu 0,1 (-10 până la +999,9 °C); 1 (+1000 până la +1500 °C) °C
Eroare de toleranţă domeniu de măsurare rămas ±2,0 °C / ±1 % din valoarea măsurată
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de baterii incluse 3
Număr de puncte laser 4
Factor de emisie reglabil 0,1 - 1
Optică 50 : 1
Lungime 193 mm
Lăţime 166 mm
Înălţime 63 mm
Greutate 514 g
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474022 835T2
EAN / GTIN 4029547011931
Număr producător 0560 8352

Descriere

Execuţie:

Termometru cu infraroşu, rapid, precis, cu meniu intuitiv şi uşor de utilizat datorită pictogramelor şi joystick-ului. Optica 50:1 facilitează măsurarea şi de la o distanţă mare. Laserul în 4 puncte indică intervalul exact de măsurare şi evită erorile de măsurare.
  • Grad de emisii personalizabil automat în combinaţie cu senzorul de suprafaţă Cod 474120 Ref. OF.
  • Măsurare online cu software-ul disponibil gratuit.
  • Memorie pentru 200 de valori măsurate şi 20 de valori ale gradului de emisii.
  • Iluminare comutabilă a ecranului.
  • Alarmă optică şi acustică la depăşirea valorii limită.
Cu interval de măsurare extins până la 1500 °C.

Aplicaţie:

Măsurare precisă până la 1500 °C de la o distanţă sigură.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6 şi certificat de etalonare.

Accesorii opţionale:

Palpator Cod 474120 Ref. OF, software EasyClimate disponibil gratuit pentru descărcare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături