Aparat de măsură a temperaturii şi umidităţii, cu infraroşu 835H1

Cod articol: 474022 835H1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 232,00 € /buc.
  • 286,00 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Domeniu de măsurare -30 °C - 600 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă 0 % - 100 %
Rezoluţie în infraroşu 0,1 °C
Rezoluţie modul de umiditate 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Marjă de eroare (-30,0 până la −20,1 °C) ±2,5 °C
Marjă de eroare (-20,0 până la −0,1 °C) ±1,5 °C
Eroare de toleranţă (0,0 până la 99,9 °C) ±1,0 °C
Eroare modul de umiditate ±2 % umid. rel. / ±0,5 °C
Eroare de toleranţă domeniu de măsurare rămas ±1 % din valoarea măsurată
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de baterii incluse 3
Număr de puncte laser 4
Factor de emisie reglabil 0,1 - 1
Optică 50 : 1
Lungime 193 mm
Lăţime 166 mm
Înălţime 63 mm
Greutate 514 g
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474022 835H1
EAN / GTIN 4029547011948
Număr producător 0560 8353

Descriere

Execuţie:

Termometru cu infraroşu, rapid, precis, cu meniu intuitiv şi uşor de utilizat datorită pictogramelor şi joystick-ului. Optica 50:1 facilitează măsurarea şi de la o distanţă mare. Laserul în 4 puncte indică intervalul exact de măsurare şi evită erorile de măsurare.
  • Grad de emisii personalizabil automat în combinaţie cu senzorul de suprafaţă Cod 474120 Ref. OF.
  • Măsurare online cu software-ul disponibil gratuit.
  • Memorie pentru 200 de valori măsurate şi 20 de valori ale gradului de emisii.
  • Iluminare comutabilă a ecranului.
  • Alarmă optică şi acustică la depăşirea valorii limită.
Cu măsurare unică, brevetată cu infraroşii, a umidităţii la suprafaţă prin modulul integrat de umiditate.

Aplicaţie:

Măsurare cu infraroşu a umidităţii la suprafaţă, de ex. pentru identificarea pericolului de mucegai sau verificarea diferenţei dintre punctul de condensare şi temperatura interioară.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6 şi certificat de etalonare.

Accesorii opţionale:

Palpator Cod 474120 Ref. OF, software EasyClimate disponibil gratuit pentru descărcare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.