{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 103 - 1012 Ω | |
Eroare de toleranţă | ±1/2 decadă | |
Tensiune de măsurare | 100 V | |
Domeniu de măsurare tester - brăţară | 0,75 MΩ - 35 MΩ | |
Eroare de toleranţă tester - brăţară | ±10 % | |
Tensiune de măsurare tester - brăţară | 15 V | |
Lungime | 130 mm | |
Lăţime | 65 mm | |
Înălţime | 27 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Bloc 9 V | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 6LR61 | |
Greutate | 180 g | |
Tip produs | Aparat de măsurare a rezistenţei |
Cod articol | 473340 KOMBI | |
EAN / GTIN | 2050001865083 |