{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 103 - 1012 Ω | |
Eroare de toleranţă | ±1 decadă | |
Tensiune de măsurare | 100 V | |
Lungime | 130 mm | |
Lăţime | 70 mm | |
Înălţime | 27 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Bloc 9 V | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 6LR61 | |
Greutate | 217 g | |
Tip produs | Aparat de măsurare a rezistenţei |
Cod articol | 473340 RESIST | |
EAN / GTIN | 2050001865090 | |
Producător | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |