{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de afişare | 6.000 | |
Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
Precizie de bază | 0,09 % | |
Verificare a continuităţii circuitelor | da | |
Verificarea diodelor | da | |
Procedeu de măsurare | TRUE RMS | |
Tensiune alternativă CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensiune continuă CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 mA − 10 A | |
Curent continuu CC | 0,1 mA − 10 A | |
Rezistenţă | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacitate | 1 nF − 10 mF | |
Frecvenţă | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatură | -40 °C - 400 °C | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 6LR61 | |
Tip produs | Multimetru |
Cod articol | 473322 179 | |
EAN / GTIN | 095969095860 | |
Număr producător | B682633 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
94,00 €
80,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Frecvenţă | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Curent continuu CC | 0,1 mA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precizie de bază | 0,09 % | 1,5 % |
Capacitate | 1 nF − 10 mF | 1 pF − 200 µF |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Tip produs | Multimetru | Multimetru |