{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de afişare | 4.000 | |
Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
Precizie de bază | 1,5 % | |
Denumirea producătorului | 9917 | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Control sonor pentru continuitatea circuitelor | da | |
Verificarea diodelor | da | |
Procedeu de măsurare | RMS | |
Tastă de memorare a valorii | da | |
Deconectare automată | da | |
Tensiune alternativă CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensiune continuă CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 µA − 10 A | |
Curent continuu CC | 0,1 µA − 10 A | |
Rezistenţă | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacitate | 1 pF − 200 µF | |
Frecvenţă | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Temperatură | -20 °C - 760 °C | |
Categorie de supratensiune | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Alimentare cu energie electrică | Cod 081556 Ref. 6LR61 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 6LR61 | |
Tip produs | Multimetru |
Cod articol | 473320 9917 | |
EAN / GTIN | 4045197554291 | |
Număr producător | 473320 9917 |