Multimetru 760-2

Cod articol: 473310 760-2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 84,60 € /buc.
  • 78,40 € /buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Domeniu de afişare 6.000
Precizie de bază 0,1 %
Clasă de protecţie IP IP 64
Verificare a continuităţii circuitelor da
Verificarea diodelor da
Procedeu de măsurare TRUE RMS
Tensiune alternativă CA 0,1 mV - 600 V
Tensiune continuă CC 0,1 mV - 600 V
Curent alternativ CA 0,1 µA - 10 A
Curent continuu CC 0,1 µA - 10 A
Rezistenţă 0,1 - 60 MΩ
Capacitate 0,001 nF - 30000 µF
Frecvenţă 0,001 Hz - 30 MHz
Temperatură -20 °C - 500 °C
Categorie de supratensiune CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Multimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473310 760-2
EAN / GTIN 4029547013959
Număr producător 0590 7602

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din plastic cu ecran LCD mare, iluminat şi zonă de prindere cauciucată. Detectare automată a mărimii de măsurat pe baza alocării conectorilor. Reglare automată a domeniului de măsurare şi a tipului de măsurare (AC/DC). Operare simplă, cu evitare a erorilor, datorită tastelor funcţionale iluminate.

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Recomandat pentru domenii largi de aplicare în electrotehnică, industrie, mentenanţă şi service (identificarea erorilor).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 şi conductori de măsură.
Adaptor suplimentar pentru termoelemente tip K.

Accesorii opţionale:

Senzor de temperatură Cod 474120 Ref. OF

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături