{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Domeniu de afişare | 4.000 | |
Precizie de bază | 0,8 % | |
Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
Verificare a continuităţii circuitelor | da | |
Verificarea diodelor | da | |
Tensiune alternativă CA | 0,1 mV - 600 V | |
Tensiune continuă CC | 0,1 mV - 600 V | |
Curent alternativ CA | 1 mA - 10 A | |
Curent continuu CC | 1 mA - 10 A | |
Rezistenţă | 0,1 - 40 MΩ | |
Capacitate | 0,001 nF - 100 µF | |
Frecvenţă | 0,001 Hz - 512 kHz | |
Categorie de supratensiune | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Tip produs | Multimetru |
Cod articol | 473310 760-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013942 | |
Număr producător | 0590 7601 |