{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interval de afişare CA | 12 V - 690 V | |
Interval de afişare CC | 12 V - 690 V | |
Afişaj | LED | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Verificarea fazelor | LED | |
Verificarea polarităţii | LED | |
Verificare a continuităţii circuitelor | acustic / LED | |
Detector fără contact al ruperii cablurilor | da | |
Categorie de supratensiune | CAT II 690 V; CAT III 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR3 | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii |
Cod articol |
473105 PROFIPOL+
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4014651200234
Copiaţi |
|
Număr producător |
020023
Copiaţi |
|
Producător | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |