{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interval de afişare CA | 12 V - 1.000 V | |
Interval de afişare CC | 12 V - 1.000 V | |
Afişaj | LED | |
Denumirea producătorului | EXPERT | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului | LED | |
Verificarea fazelor | LED | |
Verificarea polarităţii | LED | |
Verificare a continuităţii circuitelor | acustic / LED | |
Detector fără contact al ruperii cablurilor | da | |
Alertă cu vibrare | da | |
Iluminare a punctelor de măsurare | da | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR3 | |
Izolaţie electrică | VDE 1000 V | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii |
Cod articol | 473105 EXPERT | |
EAN / GTIN | 4014651502628 | |
Număr producător | 050262 |