{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interval de afişare CA | 12 V - 690 V | |
Interval de afişare CC | 12 V - 690 V | |
Afişaj | LED | |
Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului | da | |
Verificarea fazelor | 100V – 690V | |
Verificarea polarităţii | da | |
Verificare a continuităţii circuitelor | optic / acustic | |
Comutator de siguranţă FI/RCD curent de verificare | da | |
Iluminare a punctelor de măsurare | da | |
Funcţie de lanternă de buzunar | da | |
Măsurarea frecvenţei | 40 Hz - 400 Hz | |
Categorie de supratensiune | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR3 | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii |
Cod articol | 473090 T110 | |
EAN / GTIN | 095969610490 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de verificare a tensiunii şi ohnmetru de control, Tip: T110
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
128,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
58,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval de afişare CA | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Interval de afişare CC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Verificare a continuităţii circuitelor | optic / acustic | acustic / LED |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Categorie de supratensiune | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii | Dispozitiv de verificare a tensiunii |