{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interval de afişare CA | 12 V - 400 V | |
Interval de afişare CC | 12 V - 690 V | |
Afişaj | LED | |
Denumirea producătorului | 5 | |
Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului | da | |
Verificare a continuităţii circuitelor | acustic / LED | |
Iluminare a punctelor de măsurare | da | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR3 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Rheinland | |
Alimentare cu energie electrică | 2x Cod 081551 Ref. LR3 | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii |
Cod articol | 473120 LED | |
EAN / GTIN | 4045197554253 | |
Număr producător | 473120 LED |