{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 877 | |
Citire | 0,02 mm/m | |
Clasa de precizie | 1 | |
Lungimea tălpii | 160 mm | |
Lăţimea bazei | 42 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Nivelă cu bulă |
Cod articol | 468810 160/1 | |
EAN / GTIN | 4030616402161 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Nivelă cu bulă, Lungimea bazei / precizie: 160/1mm
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
322,00 €
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,02 mm/m | 0,02 mm/m |
Clasa de precizie | 1 | 1 |
Standard | DIN 877 | DIN 877 |
Lăţimea bazei | 42 mm | 40 mm |
Lungimea tălpii | 160 mm | 150 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Nivelă cu bulă | Nivelă cu bulă |