Nivelă cu bulă 200/2 mm

Cod articol: 468810 200/2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 51,20 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea bazei / precizie (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 877
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 877
Citire 0,1 mm/m
Clasa de precizie 2
Lungimea tălpii 200 mm
Lăţimea bazei 42 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468810 200/2
EAN / GTIN 4030616406206

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. Baza prismatică şi netedă cu suprafeţe de contact rectificate în unghi (important la trasare, aliniere etc.). Toate suprafeţele de măsurare prelucrate perfect paralel faţă de axul fiolei cu bulă de aer. Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă. Cu mânere pe carcasă izolate precum şi cu sticlă de protecţie la fiolele cu bulă de aer.
Izolaţia termică de la nivelul întregii carcase împiedică transferul de căldură de la mâini şi respiraţie. Decupajul din carcasă permite citirea din lateral a nivelei. Livrare în carcasă robustă din plastic, cu o inserţie potrivită.

Aplicaţie:

Pentru alinierea suprafeţelor, arborilor, maşinilor etc.

Standard:

DIN 877

Precizie:

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.
2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.
4 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate normală 0,4 mm/m.

Notă:

Model magnetic livrabil la cerere.