Laser cu linii încrucişate auto-nivelator GLL 2-15G

Cod articol: 468490 2-15G
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±0,3 mm/m
Denumirea producătorului GLL 2-15 G
Clasă de protecţie IP IP 64
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 4
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Clasa laserului 2
Culoarea laserului verde
Rază de acţiune 15 m
Domeniu de nivelare ±4 grad
Filet pentru stativ 1/4 inch
Lungime 126 mm
Lăţime 63 mm
Înălţime 115 mm
Greutate 570 g
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Număr producător 0601063W00

Descriere

Execuţie:

Laser compact cu linii încrucişate, cu linii laser autonivelatoare. Aliniere rapidă orizontală şi verticală a liniilor. Designul robust cu strat moale de material pe mâner protejează împotriva sarcinilor cu impact. Protejat împotriva prafului şi a stropirii cu apă. Suplimentar două puncte normalei verticale.
O linie orizontală şi 2 verticale 360° fac posibile numeroase aplicaţii în sensul realizării concomitent a marcării, îndreptării şi nivelării la interior. Spaţiu mare de lucru, de până la 120 m, cu ajutorul receptorului LR 7 Professional (accesorii).
Protecţie IP64. Structură robustă cu lentile încorporate şi cu carcasă cu cauciuc pentru utilizarea în condiţii solicitante de lucru. Fixare comodă, rapidă şi sigură datorită suportului universal LB 10 Professional, care dispune de magneţi foarte puternici.
Linii de laser verzi care permit o vizibilitate optimă chiar şi în condiţii de iluminat slab.

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

4× baterie Cod 081561 LR6, suport universal LB 10, placă de reglaj-miră laser, geantă de protecţie.