Laser cu linii încrucişate auto-nivelator GLL 3-80CG

Cod articol: 468490 3-80CG
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±0,2 mm/m
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Clasa laserului 2
Culoarea laserului verde
Rază de acţiune 30 m
Rază de acţiune cu receptor 120 m
Domeniu de nivelare ±4 grad
Filet pentru stativ 1/4 inch; 5/8 inch
Lungime 162 mm
Lăţime 84 mm
Înălţime 148 mm
Greutate 900 g
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Ambalaj Geantă de transport
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468490 3-80CG
EAN / GTIN 3165140888424
Număr producător 0601063T00

Descriere

Execuţie:

Laser compact cu linii încrucişate, cu linii laser autonivelatoare. Aliniere rapidă orizontală şi verticală a liniilor. Designul robust cu strat moale de material pe mâner protejează împotriva sarcinilor cu impact. Protejat împotriva prafului şi a stropirii cu apă. Suplimentar două puncte normalei verticale.
O linie orizontală şi 2 verticale 360° fac posibile numeroase aplicaţii în sensul realizării concomitent a marcării, îndreptării şi nivelării la interior. Spaţiu mare de lucru, de până la 120 m, cu ajutorul receptorului LR 7 Professional (accesorii).
Spaţiu mare de lucru, de până la 120 m, cu ajutorul receptorului LR7 Professional (accesorii). Interfaţă bluetooth pentru execuţia telecomandată a unor lucrări de precizie fără atingerea aparatului. CAL Guard monitorizează laserul şi notifică influenţe negative şi necesarul de calibrare. Alimentare alternativă cu tensiune cu 4× baterie AA. Dispozitiv de reglare pe înălţime cu blocare pentru o aliniere sigură şi precisă prin suportul universal BM1.
Linii laser verzi pentru vizibilitate maximă chiar şi în cele mai slabe condiţii de luminozitate.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Acumulator cu încărcător rapid, suport universal BM1, placă de reglaj-miră laser, geantă de protecţie, valiză de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături