Laser cu linii încrucişate auto-nivelator GCL 2-50CG

Cod articol: 468488 2-50CG
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±0,3 mm/m
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiune nominală 12 V
Clasa laserului 2
Culoarea laserului verde
Rază de acţiune 20 m
Rază de acţiune cu receptor 80 m
Domeniu de nivelare ±4 grad
Filet pentru stativ 1/4 inch
Lungime 136 mm
Lăţime 55 mm
Înălţime 122 mm
Greutate 600 g
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Ambalaj Geantă de transport
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468488 2-50CG
EAN / GTIN 3165140865654
Număr producător 0601066H00

Descriere

Execuţie:

Laser compact cu linii încrucişate, cu linii laser autonivelatoare. Aliniere rapidă orizontală şi verticală a liniilor. Designul robust cu strat moale de material pe mâner protejează împotriva sarcinilor cu impact. Protejat împotriva prafului şi a stropirii cu apă. Suplimentar două puncte normalei verticale.
Linii încrucişate verzi pentru cea mai bună vizibilitate chiar şi în cele mai slabe condiţii de luminozitate. Interfaţă bluetooth pentru execuţia telecomandată a unor lucrări de precizie fără atingerea aparatului. Alimentare cu acumulator (furnizat) sau cu baterii. Zonă mare de lucru de până la 80 m, cu ajutorul receptorului LR 7 Professional (accesorii).

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Acumulator Li-Ion 12 V, încărcător, suport multifuncţional, placă de reglaj miră laser, geantă de protecţie şi geantă de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături