Laser cu linii încrucişate auto-nivelator GCL 2-15

Cod articol: 468488 2-15
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±0,3 mm/m
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Clasa laserului 2
Culoarea laserului roşu
Rază de acţiune 15 m
Domeniu de nivelare ±4 grad
Filet pentru stativ 1/4 inch; 5/8 inch
Lungime 112 mm
Lăţime 55 mm
Înălţime 106 mm
Greutate 490 g
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468488 2-15
EAN / GTIN 3165140836371
Număr producător 0601066E00

Descriere

Execuţie:

Laser compact cu linii încrucişate, cu linii laser autonivelatoare. Aliniere rapidă orizontală şi verticală a liniilor. Designul robust cu strat moale de material pe mâner protejează împotriva sarcinilor cu impact. Protejat împotriva prafului şi a stropirii cu apă. Suplimentar două puncte normalei verticale.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

3 × baterie Cod 081561 LR6, suport multifuncţional, placă de reglaj miră laser şi geantă de protecţie.