Nivela rotativa cu lasel LINO L6RS

Cod articol: 468486 L6RS
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LINO
Eroare de toleranţă ±0,2 mm/m
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Culoarea laserului roşu
Rază de acţiune 25 m
Rază de acţiune cu receptor 70 m
Diametru cu receptor 140 m
Domeniu de nivelare ±4 grad
Filet pentru stativ 1/4 UNC inch
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 25 h
Lăţime 60 mm
Înălţime 110 mm
Adâncime 100 mm
Greutate 530 g
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468486 L6RS
EAN / GTIN 7640180530640

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din plastic, ergonomică; protejată împotriva prafului şi a apei.
Nivelă laser multilinie cu autonivelare, cu linii laser 3× 360°. O linie laser orizontală şi două verticale 360°. Linii laser subţiri, pronunţate şi vizibile clar. Puterea laserului este reglabilă în 3 trepte, pentru o vizibilitate mai bună sau un timp de funcţionare mai mare. Autonivelare la poziţii înclinate pentru distanţe mari. Economie de timp datorită alinierii simple a punctului de plumb. Punct de plumb fix datorită bazei integrate. Aliniere simplă şi precisă a liniilor laser cu ±10°. Funcţie de memorie pentru setările personale. Protejat împotriva prafului şi a apei pulverizate. Conceptul alimentării din trei surse posibile permite lucrul fără întreruperi. Opţional, funcţionare cu acumulator Li-Ion, cu baterii AA sau cu alimentare de la reţea.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

3× baterie Cod 081561 LR6, placă de reglaj-miră laser, geantă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.