{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LINO | |
Eroare de toleranţă | ±0,2 mm/m | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Cu baterii; Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5,2 Ah | |
Culoarea laserului | verde | |
Rază de acţiune | 35 m | |
Rază de acţiune cu receptor | 70 m | |
Diametru cu receptor | 140 m | |
Domeniu de nivelare | ±4 grad | |
Filet pentru stativ | 1/4 UNC inch | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 11 h | |
Lăţime | 60 mm | |
Înălţime | 110 mm | |
Adâncime | 100 mm | |
Greutate | 530 g | |
Tip produs | Laser cu linii în cruce |
Cod articol | 468486 L6GS | |
EAN / GTIN | 7640180530657 |